Beli Mata Bor Magnet 16 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sok Busi Magnet)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI MAGNET 16 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi, yang mempunyai atau terbuatb dari bahan magnetatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Dimension 3 (mm): 13
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- monotaro Magnetic Stand (Stand Magnet) (Stand Magnet)Deskripsi:Pengukuran yang stabil dengan adanya magnet dan rangka yang kuat . Kekuatan adsorpsi magnet bisa diatur dengan tombol ON/OFFatribut:
- Magnet Dimensions (mm): 50x58x55
- Main Post Dimensions (Diameter x Length) (mm): Approx.12 x Approx 175
- Dial Gauge Mounting Hole (mm): 6/8
- Adsorption Strength (N [kgf]): 800[80]
- Description 2: Essential product for measuring by dial guages.
- Mass (kg): 1.4
- Principal Post Mounting Screw-Based Side (mm): M8 x 1.25
- Principal Post Mounting Screw-Screwed Side (mm): M8 x 1.25
- Specifications: Standard Model
- Strut Dimensions (Diameter x Length) (mm): about 10 x 160
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Magnetic HolderDeskripsi:Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.atribut:
- Adsorption Ability (N): 139
- Magnet Dimension (mm): 15
- Magnet Height (mm): 5
- Height (mm): 10
- Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
- Maximum Temperature (°C): 80
- Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
- Outside Diameter (mm): 20
- Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- KRISBOW Mesin Bor Listrik MagnetDeskripsi:MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)atribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
Daftar Harga Mata Bor Magnet 16 mm Terbaru March 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sok Busi Magnet) | Rp82.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp359.900 |
| monotaro Magnetic Stand (Stand Magnet) (Stand Magnet) | Rp349.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| TRUSCO Magnetic Holder | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/36P101003114-4.jpg)

/34P101003112-21.jpg)
/9cP101000336-3.jpg)



%20(Stand%20Magnet)/P101000138-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)



/98P101000332-3.jpg)
/94P101000328-7.jpg)



/93P101000327-7.jpg)
/P101002600-1.jpg)
/P101003061-2.jpg)